simmill SX queue de fraise, acier, queue ronde, DIN 1835 A, IKZ, D=13, L2=25, D1=8

Réf.: S14.1308.25 A ST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article S14.1308.25 A ST
EAN / GTIN 4069769221534
Réf. fabricant AE8U
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill SX queue de fraise
Acier, queue ronde, DIN 1835 A, IKZ
D=13 , L2=25 , D1=8

Paramètres techniques:

  • ØD1 = 8,0 mm
  • Vis = ATK7
  • L1 = 70,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • ØDh6 = 13,0 mm
  • Tournevis = T10F
  • Avec arrosage = Non / No