simmill SX Plaquette de coupe pour fraisage, Rainurage général, Forme de rainure droite, w=1,04 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Réf.: S14.0100.00 G X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article S14.0100.00 G X510
EAN / GTIN 4069769220155
Réf. fabricant AVH6X510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill SX
Rainurage général, forme de rainure droite
w=1,04 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,040 mm (tolérance +0,02)
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 14,0 mm