simmill SX queue de fraise, carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm

Réf.: S14.0.625.09.33 B HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article S14.0.625.09.33 B HM
EAN / GTIN 4069769221084
Réf. fabricant AMHU
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill SX queue de fraise
Carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9,5 mm

Paramètres techniques:

  • Vis = ATK7
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • ØD1 = 9,5 mm
  • Tournevis = T10F