Porte-outil combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 50,8 mm (2 ″)

Réf.: S03391
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
Référence article S03391
EAN / GTIN 4069739503349
Réf. fabricant 17.BMT50.8NL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT60 DMG Mori, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.BMT50.8NL
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 108
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 50,8 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 110 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 80 mm
  • Taille de queue: BMT60 DMG Mori
  • Taille de l’interface: Ø 2″ (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe