COFFRET DOUIL 1/2' 12P MM S.161B 33PC

Réf.: S.446ADP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article S.446ADP
EAN / GTIN 3662424067709
Réf. fabricant S.446ADP
Article hors catalogue L60130 8954
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2″ S.161B, 33 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • T[mm]: 270
  • [kg]: 5.0

Livraison:

  • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: p.161B
  • 22 douilles 1/2″, 12 pans, métrique: p. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
  • 2 rallonges 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardan 1/2″: S.240A
  • 1 poignée coulissante 1/2″: p.120A
  • 1 adaptateur pour clé à douille 1/2″ avec rondelle-ressort standard - pour clé à douille 1/2' - p.236
  • 1 adaptateur pour clé à douille 1/2″ avec rondelle-ressort standard - pour clé à douille 5/16' - p.237
  • 4 embouts de vissage standard série 2 - L 30 mm: EH.2 - pour vis à six pans creux, métrique - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • 2 x embouts de vissage Impact série 3 - L 30 mm: ENH.3 - pour vis à six pans creux, métrique - 12 - 14 mm
  • Livré avec une feuille de pictogrammes pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXL
  • Plaque thermoformée L (420 x 188 mm): PL.L07
  • Poids: 5.075 kg.