OGV Douille-Set 1/2Z 6 pans, 12 pcs.

Réf.: S.40EGRPPB
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
Référence article S.40EGRPPB
EAN / GTIN 3662424112041
Réf. fabricant S.40EGRPPB
Article hors catalogue L60130 11750
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Jeu de douilles avec Extreme couple de rotation pour vis particulièrement arrondies, serrées ou rouillées
  • La seule douille capable de desserrer une vis arrondie à plus de 80%
  • Avec de faibles valeurs d'arrondi (<75%), cette douille doit produire un degré d'adhérence et de couple de rotation beaucoup plus élevé par rapport aux douilles à 6 côtés courantes.
  • Technologie OGV ® spéciale
  • Breveté
  • Le rail peut également être fixé au chariot d'atelier

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 38
  • B [mm]: 52
  • H [mm]: 52
  • poids [kg]: 1,04

Livraison:

  • Prises femelles OGV ® 1/2″ 6-tranchants: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 24 - 19 - 17 - 18 mm
  • Rail (P.40ERAIL)