cliquet réversible avec poignée tournante, 360°, sortie carré mâle 12,7 mm (1/2″)

Réf.: S.360PB
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article S.360PB
EAN / GTIN 3148519225150
Réf. fabricant S.360PB
Article hors catalogue L60130 10113
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Mécanisme à poignée tournante : vous travaillez deux fois plus vite, même dans les endroits difficiles d'accès
  • Mécanisme à 60 dents pour un angle de rotation de 6°
  • Verrouillage de sécurité de la douille : les douilles ne se perdent plus dans vos machines
  • Grâce au système ″pleine main″, il est possible d'appuyer sur la tête du cliquet réversible lors du serrage (desserrage) sans inverser accidentellement le sens de rotation
.

Caractéristique(s):

  • d [mm] : 45
  • d1 [mm] : 37
  • H [mm] : 41
  • L [mm] : 251
  • L1 [mm] : 251
  • [g] : 570