DOUILLE 1/2 LONGUE ISOLEE 17MM

Réf.: S.17LAVSE
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article S.17LAVSE
EAN / GTIN 3148510558936
Réf. fabricant S.17LAVSE
Article hors catalogue L60130 11559
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 28
  • L [mm]: 77
  • [g]: 161