DOUILLE 1/2' 6 PANS 17 MM

Réf.: S.17H
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article S.17H
EAN / GTIN 3148510539904
Réf. fabricant S.17H
Article hors catalogue L60130 824
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 23,1
  • d1 [mm]: 24,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 61