ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Station de nettoyage avec poubelle et porte-rouleau de papier

Réf.: RWS2-MBSERBS
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article RWS2-MBSERBS
EAN / GTIN 3662424110313
Réf. fabricant RWS2-MBSERBS
Article hors catalogue L60130 11672
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Partie intégrante du système d'atelier FACOM ROLL (RW2)
  • Meuble bas avec corbeille à papier et support pour rouleau de papier
  • La corbeille à papier est équipée de 2 paires de rails montés sur roulements à billes : capacité 75 litres - capacité de charge 30kg
  • Compartiment spécial pour rouleaux de papier, équipé d'un système de coupe simple, le rouleau de papier doit être au max. Ø250mm
  • Espace ouvert pour un rangement supplémentaire
  • Avec le socle RWS-BASEMBS, il est possible d'atteindre une hauteur maximale de 1.012mm (plan de travail inclus).
  • Les côtés des armoires peuvent être équipés d'accessoires latéraux JET (JET.LA).
  • Structure en tôle d'acier laquée à la résine époxyde.
  • Couleur : noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales : L 725 x P 505 x H 817mm (H 982mm en ajoutant le socle RWS-BASEMBS)
  • Poids Poids en kilogrammes : 44