ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Ensemble de 3,9m avec plan de travail en bois et 2 armoires de 500mm chacune

Réf.: RWS2-10BS
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article RWS2-10BS
EAN / GTIN 3662424174735
Réf. fabricant RWS2-10BS
Article hors catalogue L60130 106345
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Système d'atelier ROLL pour l'optimisation de votre atelier
  • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy
  • Couleur : noir RAL 9005.

Livraison:

  • RWS2-A500PPBS : 2 armoires hautes 500mm
  • RWS2-CHSPPBS : 4 bahuts à poser avec porte
  • RWS2-MBS6TBS : armoire basse avec 6 tiroirs - 3 tiroirs de 60mm / 2 tiroirs de 130mm / 1 tiroir de 200mm
  • RWS2-MBS7TBS : Armoire basse avec 7 tiroirs - 5 tiroirs de 60mm / 2 tiroirs de 130mm
  • RWS2-MBSPPBS : 2 armoires basses avec 2 portes massives
  • RWS2-DRAWERBS : tiroir pour dessous l'armoire basse
  • RWS2-PPAV1BS : 7 panneaux perforés - 6x 6mm par pas de 12mm
  • RWS2-PB2 : plan de travail en bois 1. 450mm
  • RWS-LIGHT : 2 lampes LED
  • RWS-SHELFBS : 2 étagères pour tableaux perforés
  • RWS2-BASEMBS : 6x kits de 2 pour augmenter la hauteur du plan de travail
  • RWS2-TUBESBS : 4x kits de montage - 2 barres métalliques laquées à la résine époxy pour un montage simple et rapide des armoires à poser