Combinaison de service en polycoton Haute-visibilité Orange M R

Réf.: RT42ORRM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article RT42ORRM
EAN / GTIN 5036108057931
Réf. fabricant RT42ORRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Les bandes Hi-VisTex, adaptées au lavage industriel, placées sur les bras, les jambes, la poitrine et les épaules offrent une visibilité exceptionnelle au porteur tandis que le tissu épais et la conception robuste garantissent que la combinaison dure plus longtemps. L'élastique à la taille offre un ajustement confortable.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Passe-mains
  • Braguette Zip caché pour plus de sécurité
  • Dos élastiqué pour la facilité de mouvements
  • Poche mètre
  • Poche téléphone
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Disponible du XS au 5XL
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 80% Polyester, 20% Coton
Composition de la coque: 80% Polyester, 20% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 50°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages