DOUIL-TOURNEVIS .1/4' 6P 1/4

Réf.: RT.1/4
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article RT.1/4
EAN / GTIN 3148515143809
Réf. fabricant RT.1/4
Article hors catalogue L60130 3125
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Insert amovible très dur pour une plus grande longévité
  • Clé à douille R.245
  • Chromé brillant, avec embout phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6,35
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Appliques: EH.101/4
  • [g]: 20