Caisse à outils ROLL avec 4 tiroirs, 3 modules par tiroir, rouge (RAL 3020)

Réf.: ROLL.C4M3A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article ROLL.C4M3A
EAN / GTIN 3662424168024
Réf. fabricant ROLL.C4M3A
Article hors catalogue L60130 10849
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Grand plan de travail solide de 560x460mm
  • Doubles poignées bi-matières
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité - résistant aux produits chimiques d'atelier les plus courants
  • Nouveaux tiroirs avec crochets de sécurité intégrés
  • Sur table roulante Peut être monté sur des servantes d'atelier
  • Verrouillage central avec mécanisme robuste en acier et clé pliante incassable
  • Encoche entre les poignées pour le rangement de petites pièces
  • Compatible avec tous les modules Facom
  • Compatible avec les accessoires latéraux JET

Caractéristique(s):

  • 4 tiroirs = 12 modules
  • 3 tiroirs, hauteur 60mm = 9 modules
  • 1 tiroir, hauteur 130mm = 3 modules
  • Charge maximale par tiroir: 20/25kg
  • [kg]: 34

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier