Caisse à outils mobile ROLL avec 4 tiroirs, 3 modules par tiroir, noir (RAL 9004)

Réf.: ROLL.CR4M3A
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Identification et classification

Référence article ROLL.CR4M3A
EAN / GTIN 3662424168031
Réf. fabricant ROLL.CR4M3A
Article hors catalogue L60130 10791
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Grand et solide plan de travail de 560x460mm
  • Doubles poignées bi-matières
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité - résistant aux produits chimiques d'atelier les plus courants
  • Nouveaux tiroirs avec crochet de sécurité intégré
  • Roues pivotantes en caoutchouc: 4 roues de Ø125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes
  • Chariot livré avec roues montées - Anti-éclats et résistant aux hydrocarbures les plus courants
  • Verrouillage centralisé avec mécanisme robuste en acier et clé pliante incassable
  • Encoche entre les poignées pour le rangement des petites pièces
  • Compatible avec tous les modules Facom
  • Compatible avec les accessoires latéraux JET

Caractéristique(s):

  • 4 tiroirs = 12 modules
  • 3 tiroirs, hauteur 60mm = 9 modules
  • 1 tiroir, hauteur 130mm = 3 modules
  • Charge maximale par tiroir: 20/25kg
  • [kg]: 39