Servante d'atelier ROLL avec 6 tiroirs, 4 modules par tiroir, rouge (RAL 3020)

Réf.: ROLL.6M4A
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article ROLL.6M4A
EAN / GTIN 3662424167997
Réf. fabricant ROLL.6M4A
Article hors catalogue L60130 10565
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Grand et solide plan de travail de 560x460mm
  • Doubles poignées bi-matières pour une meilleure maniabilité
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité - résistant aux produits chimiques les plus courants en atelier
  • Nouveaux tiroirs avec crochet de sécurité intégré
  • Roues pivotantes en caoutchouc: 4 roues de Ø125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes
  • Chariot livré avec roues montées - Anti-éclats et résistant aux hydrocarbures les plus courants
  • Verrouillage centralisé avec mécanisme robuste en acier et clé pliante incassable
  • Encoche entre les poignées pour le rangement des petites pièces
  • Compatible avec tous les modules Facom
  • Compatible avec tous les accessoires latéraux JET

Caractéristique(s):

  • 6 tiroirs = 24 modules
  • 3 tiroirs, hauteur 60 mm = 9 modules
  • 2 tiroirs, hauteur 200 mm = 6 modules
  • 1 tiroir, hauteur 270 mm
  • Le tiroir de 270 mm peut également accueillir des modules
  • Charge utile totale statique: 800 kg
  • Charge utile totale par tiroir: 20-30 kg
  • Dimensions totales (y compris les roues et le plan de travail, L x l x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Dimensions utiles des tiroirs (L x l x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Couleur: rouge 3020
  • [kg]: 66