DOUILLE 1/4 LONGUE 12PANS 9/32

Réf.: R.9/32EL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article R.9/32EL
EAN / GTIN 3148510510835
Réf. fabricant R.9/32EL
Article hors catalogue L60130 7302
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
  • Clé à douille longue pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • Standard de performance élevé, convient pour les vissages dans l'aéronautique
  • Paroi fine pour un meilleur accès
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 10,9
  • d1 [mm]: 10,2
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 8,5
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 17

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier