DOUILLE 1/4 LONGUE 12PANS 9/16

Réf.: R.9/16EL
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article R.9/16EL
EAN / GTIN 3148510510903
Réf. fabricant R.9/16EL
Article hors catalogue L60130 3931
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
  • Clé à douille longue pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • Standard de performance élevé, convient pour les vissages dans l'aéronautique
  • Paroi fine pour un meilleur accès
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 17,1
  • d1 [mm]: 18,8
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 16,2
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 49