CLE DYNAMO 5NM

Réf.: R.304DA
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
  • Carré d'entraînement: 1/4
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
Couple maximal 5 Nm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article R.304DA
EAN / GTIN 3148510531205
Réf. fabricant R.304DA
Article hors catalogue L60130 182
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Force du produit: Précision départ usine: ± 6 %
  • Clé dynamométrique avec un sens de rotation utilisable pour le desserrage par inversion des inserts
  • Numérotée, livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789
  • Livrée en coffret plastique

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 185
  • Connexion: 9 x 12
  • Caisse: BP.102
  • Puissance [N.m]: 1 - 5
  • Division de mesure [N.m]: 0,05
  • [kg]: 0,290