Pantalon de pluie PW3 Hi-Vis pour Femme Orange/Black XL R

Réf.: PW386OBRXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article PW386OBRXL
EAN / GTIN 5036108353019
Réf. fabricant PW386OBRXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette coupe moderne est conçue pour les femmes afin de réduire les risques de trébuchement et d'accrochage et d'augmenter le confort. Ce surpantalon en tissu oxford 300D permet à l'utilisateur d'être visible, au chaud et au sec. Les caractéristiques astucieuses comprennent de multiples poches zippées sécurisées, des genoux renforcés, une ceinture élastiquée et des fermetures à glissière latérales extra-longues sur les jambes pour faciliter l'enfilage et le retrait.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
  • Poche mètre
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
  • Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • Certifié CE
  • 5 poches pour plus de rangement
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Ajusté pour les femmes
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier