Description:
Pantalon innovant haute visibilité pour femmes, utilisant un tissu extensible très performant pour offrir une amplitude de mouvement maximale pendant le travail. Les caractéristiques intelligentes comprennent la bande HiVisTex Pro, des poches pour genouillères et une poche facile d'accès au niveau de la cuisse pour le rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils. Renfort en tissu Oxford aux principaux points d'abrasion et triple piqûre sur toute la surface pour une durabilité maximale.,
Caractéristique(s):
- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 10 poches pour plus de rangement
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Paire de genouillères offerte avec ce pantalon
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Poche Cargo facile d'accés
- Deux poches arrière
- Double poche mètre
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Ajusté pour les femmes
- Conforme à la norme EN ISO 20471
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- * Design communauté Européenne enregistré
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Égouttage suspendu à l'ombre; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages