PW3 Hi-Vis Classe 1 Veste de pluie extrême Jaune/Noir S

Réf.: PW368YBRS
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
Référence article PW368YBRS
EAN / GTIN 5036108446919
Réf. fabricant PW368YBRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La veste de pluie PW3 Hi-Vis Classe 1 Extreme est une veste extrêmement imperméable et respirante.
  • Elle est fabriquée dans un tissu 300D stretch Oxford PU résistant et anti-salissures et offre de nombreuses caractéristiques exceptionnelles, telles qu’une capuche amovible ergonomique, plusieurs poches pour un rangement sûr et des fermetures éclair étanches à l’avant et sous les bras pour une meilleure respirabilité.
  • Leur design moderne et leur coupe sportive allient style et performance.

Caractéristique(s):

  • Imperméable grâce à des coutures étanches empêchant la pénétration de l’eau
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement résistant à l’eau et sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Coutures doubles pour une durabilité accrue
  • Tirettes faciles à saisir fixées à toutes les fermetures éclair
  • Fermetures éclair sous les aisselles pour une meilleure respirabilité
  • Fermetures éclair étanches pour empêcher la pénétration de l’eau
  • Ourlet ajustable par cordon coulissant
  • Ourlet arrière incurvé pour une protection accrue
  • Poignet tricoté à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
  • Poignets à fermeture auto-agrippante pour un ajustement sûr
  • Poche poitrine zippée
  • 2 poches latérales à fermeture éclair pour un rangement sécurisé
  • Poches internes pour un rangement sécurisé
  • Tissu durable, respirant, coupe-vent et résistant à l’eau
  • Bande réfléchissante segmentée thermocollée pour une meilleure visibilité
  • 7 poches pour un rangement optimal
  • Boucles radio pour faciliter le découpage d’une émission radio
  • Porte-carte d’identité pour présenter une carte d’identité
  • Poche dissimulée pour téléphone portable
  • Poche interne pour tablette pour un rangement sécurisé
  • Capot amovible dissimulé
  • Certifié CE
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
  • Accès à l’impression pour l’image de marque de l’entreprise
  • Certifié conforme à la norme EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certifié CE
  • Dessin ou modèle communautaire enregistré
  • Nouveau style
  • Disponible dans des tailles allant jusqu’à 4XL