Veste de pluie haute visibilité PW3 Orange extrême/Noir 6XL

Réf.: PW360OBR6XL
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
Référence article PW360OBR6XL
EAN / GTIN 5036108517091
Réf. fabricant PW360OBR6XL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La veste de pluie PW3 Hi-Vis Extreme est une veste très imperméable et respirante.
  • Cette veste est fabriquée dans un tissu 300D stretch Oxford PU résistant et anti-salissures. Elle offre de nombreuses caractéristiques exceptionnelles, telles qu’une capuche amovible ergonomique, plusieurs poches pour un rangement sécurisé, la technologie de fermeture éclair Ezee et des fermetures éclair sous les aisselles pour une meilleure respirabilité.
  • Son design contemporain et sa coupe moderne et sportive allient style et fonctionnalité.

Caractéristique(s):

  • Imperméable grâce à des coutures étanches empêchant la pénétration de l’eau
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement résistant à l’eau et sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Coutures doubles pour une durabilité accrue
  • Tirettes faciles à saisir fixées à toutes les fermetures éclair
  • Fermetures éclair sous les aisselles pour une meilleure respirabilité
  • Fermetures éclair étanches pour empêcher la pénétration de l’eau
  • Ourlet ajustable par cordon coulissant
  • Ourlet arrière incurvé pour une protection accrue
  • Poignet tricoté à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
  • Poignets à fermeture auto-agrippante pour un ajustement sûr
  • Poche poitrine zippée
  • 2 poches latérales à fermeture éclair pour un rangement sécurisé
  • Poches internes pour un rangement sécurisé
  • Protège-menton avec rabat anti-tempête interne pour plus de confort
  • Tissu durable, respirant, coupe-vent et résistant à l’eau
  • Bande réfléchissante segmentée thermocollée pour une meilleure visibilité
  • 7 poches pour un rangement optimal
  • Boucles radio pour faciliter le découpage d’une émission radio
  • Pochette d’identification amovible
  • Poche cachée pour téléphone
  • Poche interne pour tablette pour un rangement sécurisé
  • Capot amovible dissimulé
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
  • Accès à l’impression pour l’image de marque de l’entreprise
  • Certifié conforme à la norme EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certifié CE
  • Marqué UKCA
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l’industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Dessin ou modèle communautaire enregistré
  • Disponible dans des tailles allant jusqu’à 4XL