Description:
Cotte à bretelles de qualité supérieure en tissu polyester Oxford 300D durable. La fonction de fermeture éclair à l'arrière permet de transformer la cotte à bretelles en pantalon, ajoutant à sa polyvalence globale. Suivant le design contemporain de la signature PW3, ce vêtement a des poches genouillères à chargement par le haut, des poches de rangement zippées sécurisées, une poche mètre et des poches étui amovibles.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 16 poches pour plus de rangement
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Gousset d’entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Large Poche arrière zippée pour plus de rangement
- Poche mètre
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
- Panneaux articulés pour un meilleur ajustement
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Poches latérales zippés
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Poche Cargo facile d'accés
- Passants de ceinture pour les ceintures larges
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
- Certifié CE
- Poche smartphone
- Nouveau Modèle
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)
Matière(s):
Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages