Combinaison d'hiver PW3 Black/Yellow L Y

Réf.: PW353BKYL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Couleur schwarz / gelb
Taille unisexe L

Identification et classification

Référence article PW353BKYL
EAN / GTIN 5036108386949
Réf. fabricant PW353BKYL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Une combinaison d'hiver haut de gamme PW3 haute visibilité, alliant sécurité totale et design avant-gardiste. Fabriqué avec notre célèbre tissu 300D Oxford enduit de PU résistant aux taches, ce modèle contemporain présente de nombreuses caractéristiques exceptionnelles, notamment une capuche amovible doublée d'un édredon, un rembourrage hivernal épais pour une protection thermique maximale, des fermetures éclair latérales extra-longues sur les jambes pour faciliter l'habillage et le déshabillage, et 8 poches de rangement fonctionnelles et sécurisées, y compris des poches pour genouillères se chargeant par le haut.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
  • Doublure matelassée épaisse pour une isolation thermique maximale
  • Ouverture zippée extra-longue sur les jambes pour un accès facile
  • Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Porte-badge amovible
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Certifié CE
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Capuche amovible
  • Poche téléphone
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 200
Poids du rembourrage oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;