Pantalon d'hiver PW3 haute visibilité Orange/Black M R

Réf.: PW351OBRM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article PW351OBRM
EAN / GTIN 5036108352135
Réf. fabricant PW351OBRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Pantalon à bretelles d'hiver isolant de qualité supérieure, fabriqué dans un tissu polyester Oxford 300D durable. Avec une fonction de fermeture éclair à l'arrière, la dossarde peut être retirée complètement pour se transformer en pantalon, ce qui le rend très polyvalent. Conformément à la conception de la gamme PW3, ce vêtement comporte des poches pour genouillère, des poches de rangement zippées sécurisées, une poche mètre et des poches holster détachables.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 16 poches pour plus de rangement
  • Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence
  • Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
  • zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Gousset d’entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Large Poche arrière zippée pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
  • Panneaux articulés pour un meilleur ajustement
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Poches latérales zippés
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Passants de ceinture pour les ceintures larges
  • Poches cargo sur cuisse à accès facile
  • Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Certifié CE
  • Poche smartphone
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.356 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages