Description:
La cotte à bretelles PW3 Hi-Vis allie un design contemporain à une coupe moderne. Elle propose une gamme impressionnante de poches, notamment une double poche mètre, des poches préformées pour les genouillères et une poche pour la cuisse. Elle regorge de fonctionnalités intelligentes, notamment la bande rétroréfléchissante HiVisTex Pro et un ourlet de jambe ajustable pour plus de commodité. Le renfort en tissu Oxford aux points d’abrasion clés et la triple couture garantissent une durabilité maximale.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 10 poches pour plus de rangement
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Une paire de genouillères offerte avec cette cotte à bretelles
- Poche Cargo facile d'accés
- Deux poches arrière
- Double poche mètre
- Poche smartphone
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conforme à la norme EN ISO 20471
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- * Design communauté Européenne enregistré
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: Tissu 100% Polyester 600D
Composition du contraste: Tissu 100% Polyester 600D
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages