Pantalon PW3 Stretch Holster haute-visibilité Yellow/Black 36 R

Réf.: PW306YBR36
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article PW306YBR36
EAN / GTIN 5036108340057
Réf. fabricant PW306YBR36
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Pantalon extensible haute visibilité innovant utilisant un tissu extensible bidirectionnel très performant pour une liberté de mouvements maximale lors du travail. Les caractéristiques astucieuses incluent des poches holster multifonctionnelles, des poches pour genouillères à chargement par le haut et une poche cuisse multidirectionnelle facile d'accès pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils. Renfort en tissu Oxford aux principaux points d'abrasion et triple coutures pour une durabilité maximale.

Caractéristique(s):

  • Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 12 poches pour plus de rangement
  • Poches flottantes porte-outils
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Paire de genouillères offerte avec ce pantalon
  • Double poche mètre
  • Deux poches arrière
  • Support d'identification caché dans une poche
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Égouttage à plat; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier