Lunette-Masque Challenger Clear R

Réf.: PW22CLR
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
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Exécution: Überbrille
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
Matériau verres Polycarbonate
Exécution Überbrille
Norme EN 166; EN 170
Type de produit Überbrille

Identification et classification

Référence article PW22CLR
EAN / GTIN 5036108149865
Réf. fabricant PW22CLR
Article hors catalogue L01840 1009
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Large écran panoramique anti-UV traité anti-rayures et anti-buée, pour des performances de longue durée. La forme spéciale de l'écran lui permet d'être utilisé aussi avec des lunettes de vue et des masques à poussières jetables. Conception améliorée avec bande élastique plus large pour un confort optimisé. Ventilation indirecte

Caractéristique(s):

  • lunettes panoramiques
  • Cadre en PVC souple pour plus de confort
  • Ventilation indirecte
  • Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
  • Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
  • Excellente protection latérale
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
  • Certifié CE
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • marqué UKCA
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 166 (1 B )

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; PVC;