simmill PM Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage métrique de filetages ISO, Profil plein, P=0,75 mm, A partir de la taille de filetage M10

Réf.: PM8.MT.075.041.02 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article PM8.MT.075.041.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215885
Réf. fabricant A65DX800
Article hors catalogue L23830 1029
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PM
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
P=0,75 mm, à partir de la taille de filetage M10

Paramètres techniques:

  • HB = 0,08 mm
  • S = 2,75 mm
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,80 mm
  • ZEFP = 3
  • Pas de vis TP = 0,75 mm
  • HC = 0,41 mm
  • HA = 0,49 mm
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 8,90 mm
  • A partir de la taille de filetage = M10