simmill PM plaquette de fraisage, fraisage de rainures, de séparations et de fentes, w=0,8 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Réf.: PM8.0080.00 S X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article PM8.0080.00 S X800
EAN / GTIN 4069769215670
Réf. fabricant A64HX800
Article hors catalogue L23830 101483
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PM
Rainurage, tronçonnage et rainurage
w=0,8 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,1 mm

Paramètres techniques:

  • ØDS = 7,70 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 3,15 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 8,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,8 mm (tolérance +0,02)
  • tmax = 1,1 mm