PFB 300-3, Portée 300 g, Lecture 0,001 g

Réf.: PFB 300-3
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
Type de produit Balances de précision

Identification et classification

Référence article PFB 300-3
EAN / GTIN 4045761202856
Réf. fabricant PFB 300-3
Article hors catalogue L40250 850
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Simplicité d‘utilisation: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Chambre de protection en série, Espace de pesée L×P×H 158x143x64 mm

Caractéristique(s):

  • Afficheur lumineux LCD, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc ⌀ 80 mm
  • Dimensions totales L×P×H 210×315×90 mm (sans chambre de protection)
  • Poids net 2,0 kg
  • Température ambiante tolérée 15 °C / 30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés