Balance de précision PDT 2000-2, capacité de pesée 2200 g, précision de lecture 0,01 g

Réf.: PDT 2000-2
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
Référence article PDT 2000-2
EAN / GTIN 4045761481985
Réf. fabricant PDT 2000-2
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Les nombreuses fonctionnalités de cette série de balances de précision la rendent notamment adaptée à une utilisation dans l’industrie pharmaceutique. Parmi ces fonctions, on compte par exemple la fonction statistique, le pesage avec plage de tolérance, la fonction de comptage, le pesage en pourcentage, la fonction de totalisation et bien d’autres encore
  • L’écran tactile moderne et son utilisation conviviale permettent par exemple de changer d’unité ou de démarrer l’ajustage directement depuis l’écran
  • Grâce à la fonction Windows Direct, les valeurs de pesée peuvent être transférées directement de la balance vers une application Windows via un port USB, sans qu’une saisie manuelle ne soit nécessaire
  • Enregistrement GLP/ISO avec date, heure et numéro d’identification lors de l’ajustement de la balance ou du processus de pesée
  • Prend en charge l’intégrité des données conformément à la norme U.S. FDA 21 Part 11 (par ex. résultat de pesée, ID échantillon, nom d’utilisateur, ID balance...)
  • Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN
  • Pesée sous balance: Possibilité de prélever la charge sous la balance. Œillet pour pesées sous balance de série
  • Interface de données RS-232 et USB (Device) pour la transmission des données de pesée
  • Langue du menu EN

Caractéristique(s):

  • Écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 20 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, acier inoxydable, L×P 185×185 mm
  • Dimensions totales L×P×H 207×318×110 mm
  • Poids net env. 3,6 kg
  • Plage de température ambiante admissible 15 °C/25 °C