simmill PX Plaquette de coupe pour fraisage, filetage Whitworth, profil plein, pas/pouce=14, à partir de la taille de filetage G 1/2″.

Réf.: P12.1118.14 M X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P12.1118.14 M X510
EAN / GTIN 4069769214482
Réf. fabricant AGX4X510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Filetage Whitworth, profil plein
Pas/pouce=14, à partir de la taille de filetage G 1/2″.

Paramètres techniques:

  • A partir de la taille du filetage = G 1/2″
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 17,5 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 2,3 mm
  • b = 3,6 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • Pas/pouce = 14
  • Pas de vis (TP) = 1,81 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • R = 0,25 mm