simmill PX Plaquette de fraisage, fraisage de gorges de circlips, intérieur, largeur nominale=1,1 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Réf.: P12.0110.00 G X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P12.0110.00 G X800
EAN / GTIN 4069769213362
Réf. fabricant ACHBX800
Article hors catalogue L23830 822
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Fraisage de gorges de circlips, intérieur
Largeur nominale=1,1 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 2,5 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Largeur nominale de la rainure = 1,1 mm
  • w = 1,24 mm (tolérance -0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 11,7 mm