simmill PX Plaquette de fraisage, fraisage de rainures à rayon complet, w=1,5 mm, R=0,75 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Réf.: P12.0007.15 V X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article P12.0007.15 V X800
EAN / GTIN 4069769212990
Réf. fabricant A6WKX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Fraisage de rainures à rayon complet
w=1,5 mm, R=0,75 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Paramètres techniques:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 12,0 mm
  • R = 0,750 mm
  • w = 1,50 mm (tolérance +0,03)