queue de fraise simmill PX, carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ, D=12 mm, L2=21 mm, D1=6 mm

Réf.: P10.1206.21 B HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P10.1206.21 B HM
EAN / GTIN 4069769212389
Réf. fabricant AKJM
Article hors catalogue L23830 939
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill PX queue de fraise
Carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ
D=12 mm, L2=21 mm, D1=6 mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 80,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • Tournevis = T8F
  • Vis = ATK3
  • ØDh6 = 12,0 mm