simmill PX Plaquette de coupe pour fraisage, rainurage général, forme de rainure droite, w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Réf.: P10.0100.01 G X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P10.0100.01 G X510
EAN / GTIN 4069769211122
Réf. fabricant AVH5X510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Rainurage général, forme de rainure droite
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Paramètres techniques:

  • w = 1,0 mm (tolérance +0,02)
  • ØDmin (perçage min.) = 10,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,1 mm