simmill PX Plaquette de coupe pour fraisage, fraisage de gorges de circlips, intérieur, largeur nominale=0,9 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Réf.: P10.0090.00 Z X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P10.0090.00 Z X510
EAN / GTIN 4069769210934
Réf. fabricant AG93X510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Fraisage de gorges de circlips, intérieur
Largeur nominale=0,9 mm, Dmin=10 mm, tmax=1,5 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 10,0 mm
  • w = 0,97 mm (tolérance -0,02)
  • Largeur nominale de la rainure = 0,9 mm
  • S = 3,4 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,5 mm