simmill PX Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage métrique de filetages ISO, Profil partiel, P=1-1,75 mm, A partir de la taille de filetage M12

Réf.: P06.0510.01.10 M X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article P06.0510.01.10 M X510
EAN / GTIN 4069769209907
Réf. fabricant AU7QX510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PX
Fraisage de filetages métriques ISO, profil partiel
P=1-1,75 mm, à partir de la taille de filetage M12

Paramètres techniques:

  • b = 3,2 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 9,8 mm
  • tmax = 1,08 mm
  • S = 2,4 mm
  • Pas (jusqu’à) = 1,75 mm
  • Pas (de) = 1,0 mm
  • A partir de la taille de filetage = M12
  • w = 0,13 mm