Stéréomicroscope - Ensemble numérique OZP 558C825

Réf.: OZP 558C825
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Identification et classification

Référence article OZP 558C825
EAN / GTIN 4045761228597
Réf. fabricant OZP 558C825
Article hors catalogue L40250 3449
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Les stéréomicroscopes de série OZP-5 sont également disponible comme solution numérique complète avec caméra à monture C montée pour l’observation live. L’adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
  • Le microscope binoculaire avec fonction zoom KERN OZP-5 se distingue par sa plage de grandissement supérieure à la moyenne et sa robustesse ainsi que par sa forme ergonomique qui permet un travail aisé et simple pendant plusieurs heures
  • La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
  • Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Séparation de faisceau: 100:0
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Oculaire: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Support: colonne
  • Éclairage: LED 3W (lumière incidente + lumière transmise)
  • Tube incliné sous 35°
  • Rapport d’agrandissement: 9,2:1
  • Distance interoculaire 52 - 76 mm
  • Champ visuel: ∅ 38,3 – 4,2 mm
  • Objectif: 0,6× – 5,5×
  • Résolution caméra 5,1 MP

Téléchargements et documents

Produits adaptés