Réfractomètre analogique KERN ORA 80BB, échelles Brix échelles 0,5 %

Réf.: ORA 80BB
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
Type de produit Refractometer

Identification et classification

Référence article ORA 80BB
EAN / GTIN 4045761474802
Réf. fabricant ORA 80BB
Article hors catalogue L40250 2335
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Les modèles de la série KERN ORA-B sont des réfractomètres manuels universels, sans entretien et analogiques
  • Les conversions manuelles et les erreurs de l’utilisateur sont évités grâce à un choix multiple d’échelle de graduation
  • Le système optique et la couverture du prisme sont fabriqués en matériaux spéciaux permettant une mesure à faible tolérance
  • Ces échelles de graduation sont conçues spécialement, calculées avec une très grande précision et contrôlées. Elles se distinguent également par des lignes très fines et claires
  • Le design pratique et robuste permet une utilisation facile, efficace et durable au quotidien
  • Tous les modèles sont équipés d’un oculaire à réglage facile et fluide des différentes visions

Caractéristique(s):

  • Dimensions boîte L×P×H 205×75×55 mm
  • Fonte coulée sous pression en alliage cuivre-aluminium, chromée

Téléchargements et documents

Produits adaptés