MODULE 1/4 POUCE A VEROUILLAGE

Réf.: MODM.RL2U
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article MODM.RL2U
EAN / GTIN 3148519456295
Réf. fabricant MODM.RL2U
Article hors catalogue L60130 10734
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Module en mousse - série 1/4″, éléments d'entraînement, embouts ED.1/EH.1/EP.1/ES.1/EX.1, clés à douille, clés mâles 83SH, cliquet, dimensions en pouces, 44 pces.

Livraison:

  • Cliquet réversible 1/4″: RL.161
  • Poignée coulissante 1/4″: R.120A
  • Rallonges 1/4″: J4763 - R.209 - R.215
  • Clé à douille 1/4″ série R.E: 3/16″ - 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Clé à ergots: 83SH.JP8AU
  • Poignée à douille 1/4″: R.236 A
  • Bits 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ Fente®: 4,5 - 6,5 mm
  • Bits 1/4″ à six pans creux: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 1/4″ Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  • Articulation à cardan 1/4″: R.240A
  • Raccord pour embouts 1/4″: R.235
  • Module en mousse: PM.MODRL2U
  • Mécanisme à cliquet étanche à la poussière
  • Double joint d'étanchéité
  • Durabilité testée: poussière industrielle, sable, boue, copeaux, etc.