simmill H2 Plaquette de fraisage, fraisage de rainures, de tenons et de fentes, w=5 mm, R=0,4 mm

Réf.: MH2.500.040 GG X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article MH2.500.040 GG X800
EAN / GTIN 4069769206760
Réf. fabricant A2D2X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill H2
Fraisage de rainures, de tenons et de fentes
w=5 mm, R=0,4 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,40 mm
  • h = 5,50 mm
  • S = 3,50 mm
  • w = 5,0 mm (tolérance ±0,01)