simmill AX Fraise à queue, filetage métrique ISO, profil plein, Dmin=M5 mm, P=0,8, L2=12

Réf.: MA4.MT08.C.02.12.06 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article MA4.MT08.C.02.12.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769204919
Réf. fabricant A5N1X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Métr. Fraises à fileter ISO, profil plein
Dmin=M5 mm, P=0,8, L2=12

Paramètres techniques:

  • H1 = 0,43 mm
  • A partir de la taille de filetage = M5
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 4,67 mm
  • L2 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ØDS = 3,6 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • Pas (de) = 0,80 mm
  • S = 0,6 mm
  • w = 0,09 mm
  • ZEFP = 4
  • Filetage de régulation = Oui / Yes
  • ØD1 = 2,40 mm
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
Connectez-vous