simmill AX Fraise en bout, filetage métrique ISO, profil plein, Dmin=M6 mm, P=0,75, L2=16

Réf.: MA4.MT07.02.16.06 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article MA4.MT07.02.16.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769204582
Réf. fabricant AZ3HX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Métr. Fraises à fileter ISO, profil plein
Dmin=M6 mm, P=0,75, L2=16

Paramètres techniques:

  • ØDS = 4,2 mm
  • ØD1 = 3,10 mm
  • w = 0,09 mm
  • S = 0,5 mm
  • Pas (de) = 0,75 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • H1 = 0,41 mm
  • Filetage de régulation = Non / No
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • A partir de la taille de filetage = M6
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 5,21 mm