simmill AX Plaquette de coupe de fraisage, fraisage de filetages de tubes Whitworth, pas/pouce=28, taille du filetage G 1/8″

Réf.: MA4.BS28.P.02.16.08 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article MA4.BS28.P.02.16.08 AM X800
EAN / GTIN 4069769203912
Réf. fabricant AZ3EX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill AX
Fraisage de filetages de tubes Whitworth
Pas/pouce=28, taille du filetage G 1/8″.

Paramètres techniques:

  • Pas/pouce = 28
  • S = 0,6 mm
  • R = 0,13 mm
  • Pas (de) = 0,91 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • H1 = 0,58 mm
  • ØDS = 6,6 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • Filetage = G 1/8″
  • ZEFP = 4
  • L2 = 16,0 mm