simmill AX Fraise en bout, filetage métrique ISO, profil plein, Dmin=M4 mm, P=0,7, L2=10

Réf.: MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769202441
Réf. fabricant AZ2NX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Métr. Fraises à fileter ISO, profil plein
Dmin=M4 mm, P=0,7, L2=10

Paramètres techniques:

  • Pas (de) = 0,70 mm
  • A partir de la taille de filetage = M4
  • ØDS = 2,8 mm
  • H1 = 0,38 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØD1 = 1,85 mm
  • S = 0,4 mm
  • w = 0,09 mm
  • Filetage de régulation = Oui / Yes
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 3,65 mm
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
Connectez-vous