simmill AX Fraise en bout, filetage métrique ISO, profil plein, Dmin=M3 mm, P=0,6, L2=9

Réf.: MA3.MT06.C.02.09.04 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article MA3.MT06.C.02.09.04 AM X800
EAN / GTIN 4069769202380
Réf. fabricant AZ2KX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Métr. Fraises à fileter ISO, profil plein
Dmin=M3 mm, P=0,6, L2=9

Paramètres techniques:

  • A partir de la taille de filetage = M3
  • S = 0,3 mm
  • Pas (de) = 0,60 mm
  • H1 = 0,33 mm
  • ØD1 = 1,40 mm
  • Filetage de régulation = Oui / Yes
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 2,94 mm
  • w = 0,08 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • L2 = 9,0 mm
  • ØDS = 2,3 mm