simmill AX Fraise à queue, filetage métrique ISO, profil plein, Dmin=M2,5 mm, P=0,35, L2=8

Réf.: MA3.MT03.02.08.04 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article MA3.MT03.02.08.04 AM X800
EAN / GTIN 4069769202212
Réf. fabricant AZ2HX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Métr. Fraises à fileter ISO, profil plein
Dmin=M2,5 mm, P=0,35, L2=8

Paramètres techniques:

  • ØDS = 2,0 mm
  • w = 0,04 mm
  • S = 0,2 mm
  • Pas (de) = 0,35 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • H1 = 0,19 mm
  • Filetage de régulation = Non / No
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • L2 = 8,0 mm
  • A partir de la taille du filetage = M2,5
  • A partir du diamètre nominal du filetage = 2,26 mm
  • ØD1 = 1,40 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier